Plăcuță amovibilă pentru frezare ⌀ 20 mm, pentru freză de copiere, Helix

Cod articol.: 212675 ST1400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    68,86 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    57,39 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Serie Helix
Denumirea producătorului Fräswendeplatte 20 mm
Formă de bază rotund
Grosimea plăcuţei 5 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 20 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 5 mm
Diametru placă de tăiere 10 mm
Rază la colţ 10 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 12 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO HOG-2126xx20
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Grupă de aplicaţii ale sculelor S
Material tăiș, denumire producător HB7520
Strat de acoperire AlCrN
Categorie HB7520
Placă de tăiere grosime 5 mm
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel (P); Superaliaje termorezistente (S)
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe) (FFO)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Posibilitate de ascuţire ulterioară nu
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Greutate 12 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212675 ST1400
EAN / GTIN 4045197712509
Număr producător 212675 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
360
Oţel < 750 N/mm²
P
300
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

Aplicaţie:

Plăcuţe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuţia de matriţe.
Cu sfărâmător de aşchii pentru materiale cu aşchii lungi.