Kopifræser lang 20 mm

Art.-nr.: 212603 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Kopifræsning
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 20 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Cylinderskaft
Fræseanvendelse Kopifræsning
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Udhængslængde L1 34 mm
Længde, ⌀ d1 75 mm
Samlet længde Li alt 141 mm
⌀ d1 17 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
Vendeplatteskrue 219874 (20IP; 5,0 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212603 20
EAN/GTIN 4045197712721

Betegnelse

Udførelse:

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.
Garanti for maksimal udskiftningspræcision: ± 0,015 mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.
Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv ⌀ Dw.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,0 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven