Fræsevendeplatte ⌀ 20 mm TI

Art.-nr.: 212670 TI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    465,92  DKK / styk
  • fra 10 styk
    388,29  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
522 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7935
Skæremateriale HM
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,25 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,28 mm
Tilspænding fz i stål < 60 HRC 0,2 mm
Fremføring fz i titan > 850 N/mm2 0,25 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212670 TI
EAN/GTIN 4045197712493

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Anvendelse:

Kugleplatter med fuld radius til generel anvendelse inden for fremstilling af sænker og forme.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere