Kopirni rezkar dolgi 20 mm

Št. art.: 212603 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Kopirno rezkanje
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 20 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Kopirno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Prevesna dolžina L1 34 mm
Dolžina ⌀ d1 75 mm
Celotna dolžina Lcelotna 141 mm
⌀ d1 17 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
Vijak za obračalno ploščico 219874 (20IP; 5,0 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212603 20
EAN/GTIN 4045197712721

Opis

Izvedba:

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča.
Največja natančnost zamenjave ± 0,015 mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.
Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Opomba:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni ⌀ Dw.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,0 s steblom art. 674252 vel. 20IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico