• A surcharge was added to this item price.

Fraise à copier carbure monobloc extra longue, Queue cylindrique, ⌀ D: 10mm

Réf.: 212592 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01001015
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 0100 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Länge Schaft LS 100 mm
Schneidendurchmesser min. Dc 10 mm
Körperdurchmesser D2 8,8 mm
Halsdurchmesser D1 8,8 mm
Schneidenlänge max. Lc 5 mm
Einstellwinkel 0 Grad
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl Schneiden umfangseitig Z 2
Anzahl Schneiden stirnseitig Z 2
Werkzeugaustausch PowerCard
Radius min. R 5 mm
Radius max. R 5 mm
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 50,6 mm
Nutzlänge L1 50,6 mm
Länge gesamt L 150 mm
Gewicht 146 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Kopierfräsen; Planfräsen
Produktart Radiusfräser
Inhalt Einzelteil

Identification et classification

Référence article 212592 10
EAN / GTIN 4045197761453
Réf. fabricant 212592 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.
Précision d'interchangeabilité optimale garantie: ± 0,015 mm.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.
Carbure monobloc – pour des profondeurs d'usinage élevées et pour minimiser les vibrations.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du ⌀ effectif Dw.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.