Sletfræser med boring, til vendeskærsplatter CPHX, ⌀ D / antal skær Z: 66/8mm

Art.-nr.: 212542 66/8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Cirkulær fræsning
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 66 mm
Antal skær Z 8
Skaftform med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Cirkulær fræsning
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Værktøjsudskiftning PowerCard
maks. skæredybde ap maks 3 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
passende vendeskærsplatter CPHX 09T3..
Vendeplatteskruesæt 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212542 66/8
EAN/GTIN 4062406098681
Producentnummer 212542 66/8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionssletfræser til yderst effektiv forslet- og sletbearbejdning. Takket være den opdaterede Wiper-geometri leverer den fremragende overfladekvaliteter i slibekvalitet. Ekstreme tidsbesparelser takket være et stort linjespring og en stor tandtilspænding.

Anvendelse:

Typisk værktøj i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter