Fræsevendeskærsplatte RDHT 0702 MOFN, til kopi- og planfræser, HB7810, diamantbelagt, positiv

Art.-nr.: 212202 ALU
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RDHT 0702 MOFN
Type ALU
Type HB7810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,18 mm
Antal skift/skær 1
Belægning diamantbelagt
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212202 ALU
EAN/GTIN 4069515015158
Producentnummer 212202 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter