• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär RDHT 0702 MOFN, för kopier- och planfräsar, HB7810, diamantbelagd, positiv

Art-nr.: 212202 ALU
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDHT 0702 MOFN
Typ ALU
Sort HB7810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,18 mm
Antal byten/skär 1
Beläggning Diamantbelagd
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212202 ALU
EAN/GTIN 4069515015158
Tillverkarens nummer 212202 ALU
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
400
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafit, glasfiber
N
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.