Plaquita de corte de fresado RDHT 0702 MOFN, para fresas copiadoras y de planear, HB7810, con recubrimiento de diamante, positivo

Número de artículo: 212202 ALU
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDHT 0702 MOFN
Tipo ALU
Clase HB7810
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,18 mm
Número de cambios/cortes 1
Recubrimiento diamantados
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212202 ALU
EAN / GTIN 4069515015158
Número del fabricante 212202 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
400
Grafito, PRFV, CFRP
N
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquitas de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx = 1,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados