• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fræsevendeskærsplatte RPKT1204MOT, til kopi- og planfræser, HB7525

Art.-nr.: 212052 ST900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    77,27 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    64,39 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.275 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RPKT 1204MOT
Type ST900
Type HB7525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,35 mm
Antal skift/skær 6
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212052 ST900
EAN/GTIN 4062406390365
Producentnummer 212052 ST900
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
For at kunne anvende alle seks skær må et ap på 3 mm ikke overskrides.