{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 113 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 238 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 248 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 4 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,44 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 109,94 mm | |
passende vendeskærsplatter | RPK.1204M0T | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212018 125/10 | |
EAN/GTIN | 4062406576691 |