XDHW 10T310 ST1400

Art.-nr.: 211902 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    138,57  DKK / styk
  • fra 10 styk
    115,47  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
716 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDHW 10T310
Type ST1400
Type HB7720
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,2 mm
Hjørneradius 1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211902 ST1400
EAN/GTIN 4045197479662

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
150
Stål < 55 HRC
H
130
Stål < 60 HRC
H
100
GG (G)
K
220
CuZn
N
500
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 2 mm.