XDHW 10T310 ST1400

Artiklové číslo: 211902 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    479,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    399,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
716 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDHW 10T310
Typ ST1400
Typ HB7720
Řezný materiál TK
Posuv fz 0,2 mm
Rohový rádius 1 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 211902 ST1400
EAN / GTIN 4045197479662

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
270
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
150
Ocel < 55 HRC
H
130
Ocel < 60 HRC
H
100
GG(G)
K
220
CuZn
N
500
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 2 mm.