XDHW 10T310 ST1400

Cod articol: 211902 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,35 € / buc.
La cerere
În stoc
716 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDHW 10T310
Tip ST1400
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Avans fz 0,2 mm
Rază la colţ 1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211902 ST1400
EAN / GTIN 4045197479662

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
270
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
Oţel < 55 HRC
H
130
Oţel < 60 HRC
H
100
GG(G)
K
220
CuZn
N
500
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 2 mm.