XDHW 10T310 ST1400

Č. pol.: 211902 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,42 € / ks
  • Od 10 ks
    15,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
846 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDHW 10T310
Typ ST1400
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Posuv fz 0,2 mm
Uhlový Polomer 1 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 211902 ST1400
EAN/GTIN 4045197479662

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
270
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
170
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
Oceľ < 55 HRC
H
130
Oceľ < 60 HRC
H
100
GG(G)
K
220
CuZn
N
500
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 2 mm.