{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | ZDHT 150532FR-F10 | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Basisform | firkantet | |
| Skærepladebredde | 9,31 mm | |
| Skæreplattetykkelse | 5,56 mm | |
| Skærepladelængde | 17,88 mm | |
| Skærepladeversion | højre | |
| Skærekantlængde | 17,88 mm | |
| Højde på skær | 5,56 mm | |
| Hjørneradius | 3,2 mm | |
| Hjørneaffasningslængde | 4,74 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 55 grader | |
| Hjørnevinkel | 90 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 7 grader | |
| ISO-kode | ZDHT 150532FR-F10 | |
| Monteringshuldiameter | 5,56 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | HU70AL | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HU7705 | |
| Belægning | ubelagt | |
| Type | HU7705 | |
| Skærepladetykkelse | 5,56 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | ZDHT150532 | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | ZDHT150532 | |
| Beskrivelse, skæreplade | ZDHT 150532FR-F10 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | Aluminium; ikke-jernholdige materialer (N) | |
| Toleranceklasse | H | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 2 stk. | |
| Vægt | 9 g | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 211772 ALU | |
| EAN/GTIN | 4062406681944 | |
| Producentnummer | 211772 ALU | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |