• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage ZDHT 150532FR-F10, pour fraises à dresser aluminium, HU7705

Réf.: 211772 ALU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    29,56 € / 1 Unité
  • De 10 unités
    24,62 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ZDHT 150532FR-F10
Forme de base forme de base X
Largeur plaquette B 9,31 mm
Epaisseur plaquette S 5,56 mm
Exécution de la plaquette droite
Longueur arête de coupe l 17,88 mm
Hauteur arête de coupe 5,56 mm
rayon d’angle R 3,2 mm
longueur du chanfrein de bec C 4,74 mm
angle du chanfrein de bec 55 degré
angle de pointe 90 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degré
Code ISO ZDHT 150532FR-F10
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HU7705
Nuance HU7705
Epaisseur de plaquette T 5,56 mm
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau Aluminium
Classe de tolérance H
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Exécution des dents chanfreinage et arrondi (S)
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 9 g
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 211772 ALU
EAN / GTIN 4062406681944
Réf. fabricant 211772 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
2400
Alu (à copeaux courts)
N
2200
Alu > 10% Si
N
1100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes rectifiées en périphérie pour un positionnement précis dans le porte-outils. Substrat micrograin performant de la toute dernière génération de nuances de coupe. Préparation optimisée des arêtes de coupe pour une utilisation dans des matériaux faciles à usiner.