{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | ZDHT 150532FR-F10 | |
| Formă de bază | Formă de bază X | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 9,31 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 5,56 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Lungime muchie așchietoare l | 17,88 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 5,56 mm | |
| Rază la colţ R | 3,2 mm | |
| Lungimea teșirii colțului C | 4,74 mm | |
| Unghi teşitură | 55 grad | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Cod ISO | ZDHT 150532FR-F10 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | HU7705 | |
| Categorie | HU7705 | |
| Placă de tăiere grosime T | 5,56 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | din aluminiu | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 9 g | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 211772 ALU | |
| EAN / GTIN | 4062406681944 | |
| Număr producător | 211772 ALU | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |