{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC) | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Código ISO | ZDHT 150532FR-F10 | |
| Clase | HU7705 | |
| Material de corte | MD | |
| Radio angular R | 3,2 mm | |
| Grosor de la inserción T | 5,56 mm | |
| Clase de tolerancia | H | |
| Para material | Aluminio | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Denominación del fabricante | ZDHT 150532FR-F10 | |
| Forma básica | Forma básica X | |
| Ancho de la placa de corte B | 9,31 mm | |
| Grosor de la placa de corte S | 5,56 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud del filo de corte l | 17,88 mm | |
| Altura del filo de corte | 5,56 mm | |
| Longitud del chaflán angular C | 4,74 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 55 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,1 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HU7705 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 9 g | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 211772 ALU | |
| EAN / GTIN | 4062406681944 | |
| Número del fabricante | 211772 ALU | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |