{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | skrueholder | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HOG-PGK25 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0184 mm | |
| Skaftdiameter | 18,4 mm | |
| Skaftlængde | 0 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB730 | |
| Type | HB730 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 32 mm | |
| Samlet længde | 58 mm | |
| Vægt | 234 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | Kopifræsning; planfræsning | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærdiameter | 25 mm | |
| Toleranceklasse | h10 | |
| Skærlængde | 19 mm | |
| Hovedlængde | 32 mm | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Nedsænkningsvinkel, maks. | 7 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangssiden | 5 | |
| Antal virksomme skær på endefladen | 5 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel | 45 grader | |
| Hjørnedesign | som radius | |
| Hjørneradius | 3,75 mm | |
| Tilspændingsretning | vandret | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks. | 19 mm | |
| Produkttype | Radiusfræser |
| Artikelnummer | 210310 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197523297 | |
| Producentnummer | 210310 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |