• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Čelní frézovací torusová hlava s vnitřním chlazením, HB730, ⌀ D h10: 25mm

Artiklové číslo: 210310 25
Sleva
6 426,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Strategie obrábění HPC
Celková délka L 58 mm
Hloubka řezu max. L2 1,25 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ano
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 19 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Suché obrábění omezené použití
Olej omezené použití
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Stirntorusfräskopf mit Innenkühlung
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HB730
Typ HB730
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 234 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Průměr břitu D1 25 mm
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany L1 19 mm
Délka hlavy L 32 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 5
Počet účinných břitů (přední strana) 5
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 45 stupně
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius 3,75 mm
Směr přistavení horizontální
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Druh produktu Rádiusové frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210310 25
EAN / GTIN 4045197523297
Číslo výrobce 210310 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

ap max nutno bezpodmínečně respektovat! Doporučené použití (vc a fz) platí také pro ap max.