• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Frezavimo galvutė toroidiniu galu su vidiniu aušinimu, HB730, ⌀ D h10: 25mm

Prekės Nr.: 210310 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo technika HPC
Bendras ilgis L 58 mm
Pjovimo gylis maks. L2 19 mm; 19 mm
Iškyšos ilgis A 32 mm
Įrankio medžiaga VHM
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB730
Rūšis HB730
Svoris 234 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Pjovimo briaunos skersmuo D1 25 mm
pjovimo briaunos ilgis L1 19 mm
galvutės ilgis L 32 mm
ISO frezos tipas toroidinė freza
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Panardinimo kampas maks. 7 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 5
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kampo spindulys 3,75 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
produkto rūšis Sferinė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210310 25
EAN / GTIN 4045197523297
Gamintojo numeris 210310 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

App max − būtina laikytis! Rekomenduojami pjovimo režimai (vc ir fz) galioja ir ap max.