• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Endetorus-fræsehoved med indvendig køling, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Art.-nr.: 210310 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D h10 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på siden af arbejdsemnet
Holdertype skrueholder
Kodning af adskillelsespunkt HOG-PGK20
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0146 mm
Skaftdiameter 14,6 mm
Skaftlængde 0 mm
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse HB730
Type HB730
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 25 mm
Samlet længde 47,2 mm
Vægt 140 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning; planfræsning
Spåntagningsstrategi HPC
Skærdiameter 20 mm
Toleranceklasse h10
Skærlængde 15 mm
Hovedlængde 25 mm
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Nedsænkningsvinkel, maks. 7 grader
Antal virksomme skær på omfangssiden 5
Antal virksomme skær på endefladen 5
Snoningsretning højre
Spiralvinkel 45 grader
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 3 mm
Tilspændingsretning vandret
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 15 mm
Produkttype Radiusfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 210310 20
EAN/GTIN 4045197523280
Producentnummer 210310 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

ap maks. − skal overholdes! Anbefaling (vc og fz) gælder også for ap maks.