Čelna torusna rezkalna glava z notranjim hlajenjem 20 mm

Št. art.: 210310 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Kot spirale: 45
  • Smer pristavljanja: vodoravno in poševno

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezalne glave D 20 mm
Zvrst HB730
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Število rezil Z 5
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
Velikost vpenjalnega trna 20 mm
Dolžina glave l 25 mm
Dolžina rezil L2 15 mm
Radij za programiranje Rp 3,675 mm
maksimalna globina rezanja ap maks v jeklo < 900 N/mm2 1 mm
Radij rezila 3 mm
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 1,1 mm
Izvedba držala GARANT TopCut
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210310 20
EAN/GTIN 4045197523280

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
210
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
Jeklo < 55 HRC
H
50
Jeklo < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

ap max − obvezno upoštevajte! Priporočilo za uporabo (vc in fz) velja tudi za ap max.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli