• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Frezavimo galvutė toroidiniu galu su vidiniu aušinimu, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Prekės Nr.: 210310 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo technika HPC
Bendras ilgis L 47,2 mm
Pjovimo gylis maks. L2 15 mm; 15 mm
Iškyšos ilgis A 25 mm
Įrankio medžiaga VHM
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB730
Rūšis HB730
Svoris 140 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Pjovimo briaunos skersmuo D1 20 mm
pjovimo briaunos ilgis L1 15 mm
galvutės ilgis L 25 mm
ISO frezos tipas toroidinė freza
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Panardinimo kampas maks. 7 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 5
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kampo spindulys 3 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
produkto rūšis Sferinė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210310 20
EAN / GTIN 4045197523280
Gamintojo numeris 210310 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

App max − būtina laikytis! Rekomenduojami pjovimo režimai (vc ir fz) galioja ir ap max.