Beskrivelse:
Med disse meget fleksible Basic stofplader kan du bearbejde en bred vifte af forskellige materialer effektivt. Uanset om det drejer sig om justering, udjævning, let afgratning eller generelle overfladeforberedelser - med disse plader på en stofbund har vi den rigtige løsning til dig. Takket være den åbne kornfordeling er de også perfekte til tør slibning.
Egenskab:
- Form: Stofsløjfe
- Materialets egnethed: Træ, Kompositter, Gelcoat, plast / PVC, maling / lak, Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : A-B01 C YY
- Mål (D x H): 230 x 280 mm
- Tykkelse: 230 mm
- Hul: 280 mm
- Kornstørrelse: 80
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Optimal løsning til tør slibning takket være åben kornfordeling på en halvfleksibel bomuldsbase
- Kan anvendes universelt
Anvendelse:
- Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
- Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse
Materiale:
Plast
Træ
Farver
Lakker
Passer til:
Til overfladeforberedelse i hånden eller i kombination med en excentersliber.
Til nivellering, udjævning, let afgratning, finpudsning af belægninger og generel overfladeforberedelse.