Stofplaat 230x280 mm A-B01 C JJ A80 PVC/hout/kleur/lak

Artikelnummer: 20833
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 20833
EAN/GTIN 9003170208338
Nummer fabrikant 20833

Omschrijving

Omschrijving:

U kunt onze producten echter ook gebruiken voor het fijnbewerken van coatings of voor het vlakken en schoonmaken van composietmaterialen.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH Sheet
  • Specificatie : A-B01 C JJ
  • Afmeting (T x H): 230 x 280 mm
  • Sterkte: 230 mm
  • Boring: 280 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Geschiktheid materiaal: Hout, Composietmaterialen, Gelcoat, Kunststof/PVC, Verf / lak, Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaag
  • Universeel toepasbaar
  • Uitgebreid assortiment

Toepassing:

  • Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
  • Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Materiaal:

plastic
hout
Kleuren
lakken

T.b.v.:

Voor oppervlaktevoorbereiding met de hand of in combinatie met een vlakschuurmachine
Voor egaliseren, gladmaken, licht ontbramen, fijnafwerking van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding