Execuţie:
Descriere:
Cu aceste foi de țesătură BASIC extrem de flexibile, puteți prelucra eficient o gamă largă de materiale diferite. Fie că este vorba de nivelare, netezire, lucrări ușoare de debavurare sau pregătire generală a suprafețelor - avem soluția potrivită pentru dvs. cu aceste foi pe suport textil. Datorită distribuției deschise a granulelor, acestea sunt perfecte și pentru șlefuirea uscată.
Caracteristică:
- Formă: Foaie din țesătură
- Compatibilitatea materialelor: Lemn, materiale compozite, gelcoat, plastic / PVC, vopsea / lac, oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
- Linia de produse: BASIC
- Specificaţie : A-B01 C JJ
- Dimensiuni (D x H): 230 x 280 mm
- Concentrație: 230 mm
- Alezaj: 280 mm
- Granulația: 80
- Unealtă pentru: Șlefuire ghidată manual
Avantaj:
- Soluție optimă pentru șlefuirea uscată datorită distribuției deschise a granulelor pe un suport de bumbac semi-flexibil
- Aplicabil universal
Aplicaţie:
- Pentru pregătirea suprafețelor manual sau în combinație cu un șlefuitor orbital
- Pentru nivelare, netezire, debavurare ușoară, finisarea fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor
Material:
- Lemn/Compozite/Gelcoat/Plastic / PVC/Vopsea / Lac/Oțel/Oțel inoxidabil/Metale neferoase
Adaptat pentru:
Notă:
- Pentru pregătirea suprafețelor manual sau în combinație cu un șlefuitor orbital
- Pentru nivelare, netezire, debavurare ușoară, finisarea fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor