{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| produkttype | rund profilfræser | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter Dc | 3 mm | |
| Skærlængde Lc | 7 mm | |
| Radius R | 1,5 mm | |
| Samlet længde L | 57 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 3 | |
| Snoet vinkel | 35 grader | |
| Skæredybde maks. L2 | 7 mm; 0,3 mm | |
| Længde på udhæng A | 21 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | VHM-Vollradiusfräser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Længde, skaft LS | 43,4 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM TIALN | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| ISO-fræsertype | N | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 3 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Tolerance, radiuskontur | ±0,01 | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 3 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Vægt | 18 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | profilfræsning (FPR) | |
| Farvering | uden | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm |
| Artikelnummer | 207381 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197551832 | |
| Producentnummer | 207381 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |