{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Skær-⌀ DC | 16 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
| Antal tænder Z | 7 | |
| Spiralvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | Vandret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærlængde Lc | 80 mm | |
| Samlet længde L | 136 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,16 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 204018 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197886897 | |
| Producentnummer | 204018 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |