• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy do obróbki wykańczającej z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Nr art.: 204018 16
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
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 7
Średnica skrawania Dc 16 mm
Długość skrawania Lc 80 mm
Długość całkowita L 136 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji f8
Szerokość sfazowania naroży 0,16 mm
Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,105 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 80 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 16
Długość chwytu LS 49 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Dokładność wyważenia G 2,5
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu poziomo
Liczba rowków wiórowych 7
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM ALCRN
Vorschub pro Zahn in stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Długość funkcjonalna 80 mm
Masa 401 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,16 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 204018 16
EAN / GTIN 4045197886897
Numer producenta 204018 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do operacji wykańczających.
Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.
Dużasztywność i spokojna praca dzięki nierównej podziałce.
Do frezowania obwodowego przy obróbce wykańczającej.
Bardzo długie ostrza zapewniają efektywną obróbkę wykańczającą.

Wskazówka:

Ostrzenie możliwe od ⌀ DC = 6 mm.
ae maks. = 0,05×D