• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-fræser med spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Art.-nr.: 203089 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi TPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 5
Skærdiameter Dc 4 mm
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 40 grader
Toleranceklasse f8
Hjørneaffasningsbredde 0,08 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 26 mm
Indvendig køling nej
Skæredybde, min., Beskæring 0,32 mm
Skæredybde maks., Beskæring 16 mm
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00601005
Holdertoleranceklasse h$06
Holderstørrelse 0060
Længde, skaft LS 36 mm
Skaftudførelse HB
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Fräser mit Spanteilern
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 3,9 mm
hovedlængde L3 16 mm
ISO-fræsertype N
Afbalancering af kvalitet G 2,5
Hældningsvinkel 41 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Skærevinkel, maks. 30,68 grader
antal spånbrydere 1
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 5
spiralvinkel-egenskab ulige
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 16 mm
Funktionslængde 23 mm
Vægt 18 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Farvering grøn
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, anvendelse Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203089 4
EAN/GTIN 4045197778871
Producentnummer 203089 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser til universel anvendelse udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.
Forstærket kerne.
Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.

Bemærk:

ae max = 0,07×D til TPC-bearbejdning.
hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier. Til efterbehandling anbefaler vi vare-nr. 204012, 204014 og 204015.
NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 203092.