• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

VHM freza su drožlialaužiais TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Prekės Nr.: 203089 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga TiAlN
Pjovimo technika TPC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 5
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
Bendras ilgis L 62 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Tolerancijos klasė f8
Kampų nuožulos plotis 0,08 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 26 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo gylis min., Šoninių paviršių apdirbimas 0,32 mm
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 16 mm
Gamintojo pavadinimas VHM-Fräser mit Spanteilern
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00601005
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Laikiklio dydis 0060
Koto ilgis LS 36 mm
Koto tipas HB
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 3,9 mm
galvutės ilgis L3 16 mm
ISO frezos tipas N
Kokybės derinimas G 2,5
Atbulinės eigos kampas 41 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Pjovimo kampas maks. 30,68 laipsniai
drožlialaužių skaičius 1
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įstrižai
drožlių griovelių skaičius 5
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 16 mm
Veikimo ilgis 23 mm
Svoris 18 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis: naudojimas Šoninių paviršių apdirbimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203089 4
EAN / GTIN 4045197778871
Gamintojo numeris 203089 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
380
Plienas <750 N/mm²
P
340
Plienas <900 N/mm²
P
300
Plienas <1100 N/mm²
P
230
Plienas <1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
25
INOX <900 N/mm²
M
220
INOX >900 N/mm²
M
150
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Provedení:

Vysoce výkonná fréza koncipovaná speciálně pro použití TPC, pro univerzální obrábění. Zesílené jádro. Optimální mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s nejjemnějším zrnem.

Poznámka:

ae max = 0,07×D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014 a 204015.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 203092.