TK stopková fréza GARANT Master UNI HPC 25

Č. pol.: 203067 25
Zľava
438,84 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Uni
⌀ rezných hrán DC 25 mm
Povrchová úprava TiSiN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 68 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 80 mm
⌀ vôle D1 24,5 mm
Celková dĺžka L 136 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Zaoblenie rohu rv 0,3 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,16 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,09 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203067 25
EAN/GTIN 4062406569709

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
190
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovanie pri najvyšších hodnotách posuvu a vysoko plynulom chode. Novo vyvinutá geometria a vysoko výkonná povrchová úprava na dosiahnutie vynikajúcich výrobných výsledkov s maximálnou životnosťou nástrojov v rôznych materiáloch. Vysoká vnútorná stabilita a plynulý chod pri nerovnakom stúpaní.

Výhoda:

  • Predovšetkým chod bez vibrácií.
  • Špeciálny tvar drážky, veľké priestory na triesky.
  • Špeciálne prispôsobené zaoblenie hrán.
  • Optimalizovaný substrát z hľadiska tvrdosti a húževnatosti.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka