GARANT Steel VHM kotinė freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 3mm

Prekės Nr.: 203057 3
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Steel
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL001001005
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 36 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė N
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM ALCRN
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo 3 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė f8
Kaklo skersmuo 2,8 mm
Pjovimo briaunos ilgis 8 mm
Galvutės ilgis 8 mm
ISO frezos tipas G
Atbulinės eigos kampas 36 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Perėjimo kampas 45 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 4
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 36 laipsniai
Kampinių konstrukcijų skaičius 2
Kampas / briauna 1; 2
Kampinė konstrukcija kaip nuožula; kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0,06 mm; 0,06 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai; 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Pjovimo kampas maks. 53,13 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Drožlių griovelių skaičius 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 21 mm
Darbinės dalies ilgis 11 mm
Bendras ilgis 57 mm
Veikimo ilgis 21 mm
Svoris 17 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis min. 0,06 mm
Pjovimo gylis maks. 3 mm; 8 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203057 3
EAN / GTIN 4069515028424
Gamintojo numeris 203057 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
50
Ketus (G)
K
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam frezavimui. Skirta naudoti nestabiliuose apdirbimo procesuose ir sudėtingiems komponentams apdirbti.
Iki 1,5×D gylio vientisame ruošinyje esant labai didelėms pastūmoms ir mažam radialiniam mušimui.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 203041.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską