{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Inox | |
| Skær-⌀ DC | 12 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
| Antal tænder Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 40 grader | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC; TPC | |
| Skærlængde Lc | 26 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 40 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 11,5 mm | |
| Samlet længde L | 83 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Farvering | blå | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 202997 12 | |
| EAN/GTIN | 4062406233617 | |
| Producentnummer | 202997 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |