• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 4mm

Art.-nr.: 202995 4
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
276 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning belagt
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 4 mm
Skærlængde Lc 8 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 35 grader
Toleranceklasse f8
Skæredybde maks. L2 2 mm; 8 mm
Hjørneradius R 0,1 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 18 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Fräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00601005
Holdertoleranceklasse h6
Holderstørrelse 0060
Længde, skaft LS 36 mm
Skaftudførelse HB
Skærestof, producentbetegnelse VHM TISI
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
ISO-fræsertype N
Dykvinkel 0 grader
nedsænkningsdybde, maks. ap 0 mm
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 4
spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 16 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering blå
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,1 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202995 4
EAN/GTIN 4045197494016
Producentnummer 202995 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel TiSi-belægning.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 203013, 203015, 203021, 203027.