• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 8mm

Art.-nr.: 202995 8
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
185 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

belægning TiSi
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 8 mm
Skærlængde Lc 12 mm
Længde i alt L 58 mm
Diameter, skaft DS 8 mm
Snoet vinkel 35 grader
Toleranceklasse f8
Hjørneaffasningsbredde 0,2 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 22 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal betinget egnet
Tilspænding pr. tand, beskæring fz 0,04 mm
Skæredybde maks., Helnot 8 mm
Skæredybde maks., Beskæring 12 mm
Våd, maksimal egnet
Tilspænding pr. tand, notfræsning fz 0,025 mm
Indgrebsbredde maks. ae 1×D; 0,5×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00801005
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 8 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 36 mm
skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 4
spiralvinkel-egenskab ulige
værktøjsanvendelsesgruppe N
skærestof, producentbetegnelse VHM TISI
Tilspænding pr. tand i INOX > 900 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse f8
Vægt 35 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering blå
Produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,2 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202995 8
EAN/GTIN 4045197494047
Producentnummer 202995 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel TiSi-belægning.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 203013, 203015, 203021, 203027.