{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire |
TiSi
|
|
| Strategie de aşchiere |
HPC
|
|
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z |
4
|
|
| Diametru tăiş Dc |
4 mm
|
|
| Lungime de tăiere Lc |
8 mm
|
|
| Lungimea totală L |
54 mm
|
|
| Diametrul arborelui DS |
6 mm
|
|
| Unghi de răsucire |
35 grade
|
|
| Clasa de toleranţă |
f8
|
|
| Lăţime teşitură |
0,1 mm
|
|
| Material tăiș |
Carbură
|
|
| Lungime activă A |
18 mm
|
|
| Răcire interioară |
nu
|
|
| Intrare lubrifiant de răcire |
fără intrarea lubrifiantului de răcire
|
|
| Scurgeri de lubrifiant de răcire |
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
|
|
| Umiditate minimă |
indicat în anumite condiţii
|
|
| Avans per dinte fasonare fz |
0,015 mm
|
|
| Adâncime de tăiere max., Canale complete |
2 mm
|
|
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală |
8 mm
|
|
| Umiditate maximă |
recomandat
|
|
| Avans per dinte frezare canelură fz |
0,012 mm
|
|
| Lățime max. de intervenție ae |
1×D; 0,5×D
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere |
Coadă cilindrică
|
|
| Codarea punctului de separare |
ZYL00601005
|
|
| Formular de înregistrare |
Suprafață de prindere dreaptă
|
|
| Design de montare |
metric
|
|
| Dimensiune prindere, metric |
6 mm
|
|
| Prelucrare uscată |
recomandat
|
|
| Tip de prindere |
Cep
|
|
| Clasa de toleranță la prindere |
h6
|
|
| Lungimea tijei LS |
36 mm
|
|
| Tip de coadă |
HB
|
|
| Aer |
recomandat
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Toleranța diametrului de tăiere |
Clasa de toleranță ISO
|
|
| Sens de torsionare |
pe dreapta
|
|
| Numărul de versiuni de colț |
1
|
|
| Margine / muchie |
1
|
|
| Design de colț |
Ca teșitură
|
|
| Unghi teşitură |
45 grade
|
|
| Împărţirea tăişului |
Inegal
|
|
| Direcţia de aşchiere |
Orizontal, înclinat şi vertical
|
|
| Număr caneluri de pretensionare |
4
|
|
| Caracteristica unghiului elicei |
inegal
|
|
| Avans per dinte în |
INOX > 900 N/mm2
|
|
| Grupa de aşchiere |
M (oțel inoxidabil); P (oţel)
|
|
| Grupă de aplicaţii ale sculelor |
N
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
VHM TISI
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Clasa de toleranţă |
f8
|
|
| Greutate |
16 g
|
|
| Direcţie de tăiere |
Cu tăiş pe dreapta
|
|
| Proiectarea sculei |
Metal greu solid
|
|
| Standard |
DIN 6527
|
|
| Procedeu de prelucrare |
Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
|
|
| Inel colorat |
albastru
|
|
| Tip produs |
freză monobloc
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
|
| Factor de corectare fz |
2
|
|
| Adâncime min. de tăiere |
0,1 mm
|
|
| Adâncime de tăiere utizare |
Canale complete; Frezare laterală
|
| Cod articol | 202995 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197494016 | |
| Număr producător | 202995 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |