HOLEX Pro Inox M VHM freza HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Prekės Nr.: 202994 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Pro Inox
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas HOLEX Pro Inox M VHM-Fraeser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00601005
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 39,6 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras ribotai tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga padengt.
Pjovimo briaunos skersmuo 3 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė e8
Kaklo skersmuo 2,8 mm
Pjovimo briaunos ilgis 8 mm
Galvutės ilgis 8 mm
Pečių ilgis 13 mm
ISO frezos tipas L
Kokybės derinimas 0
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 4
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 44 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 44 mm
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos plotis 0,1 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 21 mm
Darbinės dalies ilgis 8 mm
Bendras ilgis 57 mm
Veikimo ilgis 39 mm
Sūkių skaičius maks. 45 000 min-1
Svoris 18 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); formos frezavimas (štampų frezavimas); griovelių frezavimas; lygiai nufrezuoti paviršių
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 2
Pjovimo gylis min. 0,1 mm
Pjovimo gylis maks. 3 mm; 8 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202994 3
EAN / GTIN 4062406567361
Gamintojo numeris 202994 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
85
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ilgas įrankių tarnavimo laikas, kai apdirbami korozijai atsparūs plienai, dėl inovatyvios dangos ir geometrijos. Skirta našiam nerūdijančiojo plieno apdirbimui, pvz., Duplex plienui. Optimalus pjovimo našumas dėl didelio pjovimo greičio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Inox" Peržiūrėti viską