{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 10 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | W | |
| Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
| Antal tænder Z | 3 | |
| Spiralvinkel | 45 grader | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Skærlængde Lc | 20 mm | |
| Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 42 mm | |
| Fristilling-⌀ D1 | 9,5 mm | |
| Samlet længde L | 85 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,04 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,05 mm | |
| Farvering | gul | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 202239 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197964892 | |
| Producentnummer | 202239 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |