TK fréza 10

Č. pol.: 202239 10

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
273 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 20 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 42 mm
⌀ vôle D1 9,5 mm
Celková dĺžka L 85 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,04 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,05 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202239 10
EAN/GTIN 4045197964892

užívateľská tabuľka

Hliník
N
170
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
105
PMMA akryl
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb Sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S excentrickým podbrúsením a prídavným jemným brúsením v komorách na triesky na vynikajúci odvod triesok pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

Použitie:

Na hrubovanie a dokončovacie práce.
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka