HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 10mm

Article no.: 202239 10
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
274 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 20 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 42 mm
Friställningsdiameter D1 9,5 mm
totallängd L 85 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,04 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,05 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 202239 10
EAN / GTIN 4045197964892
Manufacturer number 202239 10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu
N
170
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb Sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med excentrisk avbackning och extra finslipning i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.

Användningsdata:

För grov- och finbearbetning.