• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Art.-nr.: 202170 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 6 mm
Skærlængde Lc 10 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 45 grader
Toleranceklasse e8
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 17 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal betinget egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,033 mm
Skæredybde maks., Helnot 6 mm
Skæredybde maks., Beskæring 10 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,03 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 36 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer); K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 5,9 mm
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign skarpe kanter
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
Værktøjsanvendelsesgruppe N
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in stål < 900 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 18 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202170 6
EAN/GTIN 4045197454683
Producentnummer 202170 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med excentrisk bagslibning.
Mål svarende til DIN 6527.
Tolerance: Størrelse nom. ⌀ DC = e8.