• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Art.-nr.: 202170 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

belægning TiAlN
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 3 mm
Skærlængde Lc 5 mm
Længde i alt L 50 mm
Diameter, skaft DS 6 mm
Snoet vinkel 45 grader
Toleranceklasse e8
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 12 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal betinget egnet
Tilspænding pr. tand, beskæring fz 0,011 mm
Skæredybde maks., Helnot 1,5 mm
Skæredybde maks., Beskæring 5 mm
Våd, maksimal egnet
Tilspænding pr. tand, notfræsning fz 0,01 mm
Indgrebsbredde maks. ae 1×D; 0,5×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1 Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 36 mm
skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 2,9 mm
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign skarpe kanter
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
Tilspænding pr. tand i stål < 900 N/mm2
spåntagningsgruppe H (hårde materialer); K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
værktøjsanvendelsesgruppe N
skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 12 mm
Vægt 15 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering uden
Produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202170 3
EAN/GTIN 4045197454652
Producentnummer 202170 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med excentrisk bagslibning.
Mål svarende til DIN 6527.
Tolerance: Størrelse nom. ⌀ DC = e8.