{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | TiAlN | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 3 | |
| Skærdiameter Dc | 12 mm | |
| Skærlængde Lc | 16 mm | |
| Samlet længde L | 73 mm | |
| Skaftdiameter DS | 12 mm | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 26 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Våd, minimal | betinget egnet | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,08 mm | |
| Skæredybde maks., Helnot | 12 mm | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 16 mm | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,06 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,5×D | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01200105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 12 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Længde, skaft LS | 45 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Spåntagningsgruppe | H (hårde materialer); K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| Tolerance for skærdiameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 11,7 mm | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 3 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | skarpe kanter | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 3 | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | N | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | stål < 900 N/mm2 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Vægt | 93 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU) | |
| Farvering | uden | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring |
| Artikelnummer | 202170 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197454713 | |
| Producentnummer | 202170 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |