TK fréza DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Č. pol.: 202170 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie nie
Chladiaci a mazací prostriedok nie
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Kódovanie miesta rezu ZYL01000105
Tvar uchytenia Standard
Trieda tolerancie upnutia h$06
Priemer stopky 6 mm
Dĺžka stopky 36 mm
Prevedenie stopky HA
Rezný materiál VHM
Povrchová úprava TiAlN
Priemer rezných hrán 6 mm
Tolerancia priemeru rezných hrán trieda tolerancie ISO
Tolerančná trieda e8
Dĺžka britov 10 mm
Dĺžka hlavy 17 mm
Typ frézy ISO N
Reliéfny uhol 0 Stupeň
Bočný uhol čela 0 Stupeň
Uhol zanorenia 0 Stupeň
Hĺbka zanorenia, max. 0 mm
Počet účinných rezných hrán, obvodových 3
Smer skrutkovice pravé
Uhol skrutkovice 45 Stupeň
Smer podávania horizontálne, šikmé a vertikálne
Počet napínacích drážok 3
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Dĺžka výčnelku 18 mm
Úžitková dĺžka 10 mm
Celková dĺžka 54 mm
Hmotnosť 18 g
Smer rezania pravorezné
Prevedenie nástroja plný tvrdokov
Norma DIN 6527
Proces spracovania Kruhové frézovanie
Farebný krúžok bez
Druh produktu rohová fréza
Korekčný faktor fz 1,25
Hĺbka rezu min. 0,01 mm
Hĺbka rezu max. 10 mm; 6 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 202170 6
EAN/GTIN 4045197454683
Číslo výrobcu 202170 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S excentrickým podbrúsením.
Konštrukčné rozmery podobné DIN 6527.
Tolerancia: Veľkosť menovitého ⌀: DC = e8.