• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM rezkar DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Št. art.: 202170 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

prevleka
TiAlN
Število efektivnih rezil (po obodu) Z
3
Premer rezila Dc
3 mm
Dolžina rezila Lc
5 mm
Celotna dolžina L
50 mm
Premer držala DS
6 mm
Kot spirale
45 stopinj
Tolerančni razred
e8
Rezalni material
polno karbid
Previsna dolžina A
12 mm
Notranje hlajenje
ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva
brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva
brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Mokro min.
pogojno primerno
Podajanje na zob pri obrezovanju fz
0,011 mm
Mokro maks.
primerno
Podajanje na zob pri rezkanju utorov fz
0,01 mm
Položaj vmesnika
na strani stroja
Vrsta vpenjala, ločilno mesto 1
Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta
ZYL00600105
Oblika vpenjala
gladko steblo
Izvedba vpenjala
metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična
6 mm
Suha obdelava
pogojno primerno
Tolerančni razred vpenjala
h6
Dolžina držala LS
36 mm
izvedba držala
HA
Hladilno mazalno sredstvo
da
Toleranca premera reza
tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1
2,9 mm
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z
3
Smer sukanja
desni
Število vogalnih različic
1
Kot/rob
1
Kotna izvedba
ostrokotno
Kot posnetja roba
90 stopinj
Smer pristavljanja
vodoravno, poševno in navpično
število vpenjalnih utorov
3
Podajanje na zob v
jeklo < 900 N/mm2
odrezovalna skupina
H (trdi materiali); K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); N (NE-kovine); P (jeklo)
skupina uporabe orodij
N
rezalni materiali, oznaka proizvajalca
VHM TIALN
Vmesnik
ločilno mesto 1
Uporabna dolžina L1
12 mm
Masa
15 g
Smer rezanja
desnorezno
Izvedba orodja
polna trda kovina
Standard
DIN 6527
Postopek obdelave
kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU)
Barvni prstan
brez
Vrsta izdelka
kotni rezkar
Vsebina
posamezni del
Korekcijski faktor fz
1,25

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202170 3
EAN/GTIN 4045197454652
Številka proizvajalca 202170 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
105
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami.
Mere podobne DIN 6527.
Toleranca: velikost nazivnega Ø DC = e8.