• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Artiklové číslo: 202170 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 16 mm
Celková délka L 73 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 26 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,08 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 12 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 16 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,06 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 11,7 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 93 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202170 12
EAN / GTIN 4045197454713
Číslo výrobce 202170 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S exentrickým podbroušením. Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Tolerance: Velikost jmenovitého ⌀ DC = e8.