• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubfræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Art.-nr.: 202014 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning DLC
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 8 mm
Skærlængde Lc 19 mm
Samlet længde L 68 mm
Skaftdiameter DS 8 mm
Snoet vinkel 42 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 8 mm; 19 mm
Hjørneradius R 0,2 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 33 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Længde, skaft LS 37 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,009 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Alu
Producentbetegnelse GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 7,8 mm
hovedlængde L3 19 mm
Skulderlængde 30 mm
ISO-fræsertype L
Afbalancering af kvalitet G 2,5 mit HA
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Dykvinkel 45 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Hvirvelgradient 42 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Deling af skærene ulige
anvendelse ved boringstype op til 2×D ved bund- og gennemgangshul
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
spiralvinkel-egenskab ulige
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 30 mm
Omdrejningstal maks. 35.000 min-1
Vægt 42 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser cirkulær fræsning (FZI); formfræsning (matricefræsning) (FFO); hjørnefræsning (FEC); langhulsfræsning (borenotfræsning) (FNB); notfræsning (FNU); planfræsning (FPL); sletfræsning (FWA)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,2 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202014 8
EAN/GTIN 4062406126360
Producentnummer 202014 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
550
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 2×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning.
Mulighed for ramper op til 45°.
Med DLC-belægning sp2 i nyeste generation.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Bemærk:

Et mindsteovermål på 0,1×D bør ikke underskrides ved efterfølgende sletbearbejdning.